カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • 共立電気計器(26)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • A-Gas Japan(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • カイセ(4)
  • エスコ(3)
  • マザーツール(3)
  • 横河計測(3)
  • シンワ測定(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • PGA(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • ケニス(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgt0010」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器

    M-220+ ミニクランプメーター

    マルチ計測器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • クランプメータ マルチ計測器

    クランプメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • ミニクランプリーカー マルチ計測器

    ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
  • フレキシブルAC/DC電流計 マルチ計測器

    フレキシブルAC/DC電流計

    マルチ計測器
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    欠品中
    世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
    付属品電池、キャリングケース内径(Φmm)(CT)200分解能(最小)0.001A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
  • ミニクランプリーカ マルチ計測器

    ミニクランプリーカ

    マルチ計測器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
    仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
  • マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置 マルチ計測器

    マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置

    マルチ計測器
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    63日以内出荷
    最大1000Vの太陽光発電設備に対応 発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能 絶縁低下箇所の区間判別が可能 サージアブソーバ等の取り外しが不要 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要 (一財)中部電気保安協会共同特許取得済
    測定電圧(V)999.9絶縁抵抗(MΩ)19.99直流電圧(V)1000付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:太陽光発電電路幅(mm)190測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ高さ(mm)140質量(g)約600奥行(mm)42電源単3アルカリ電池×4 または ACアダプタ(オプション)精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×140×42使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)
  • AC/DCフレキシブル電流プローブ マルチ計測器

    AC/DCフレキシブル電流プローブ

    マルチ計測器
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    92日以内出荷
    外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用
    付属品収納ケース内径(Φmm)(CT)200電源(V)DC12機能実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt