カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • テンパール工業(22)
  • イスカル(10)
  • BULGIN(8)
  • アズワン(5)
  • タンガロイ(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(5)
  • エスコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SIEMENS(3)
  • Lovato(3)
  • SMC(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • マリンテック(2)
  • 日立産機システム(1)
  • 未来工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • Victor(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec100a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCinACクランプメーター マルチ計測器

    DCinACクランプメーター

    マルチ計測器
    44,980税込49,478
    1台ほか
    4日以内出荷から85日以内出荷
    世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
    付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様AC中DC含有率%表示内径(Φmm)(CT)23分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
  • アナログクランプリーカー マルチ計測器

    アナログクランプリーカー

    マルチ計測器
    48,980税込53,878
    1台
    62日以内出荷
    アナログ式クランプ・リーカー機能アップIEC1010-1準拠最大電流500A(最小目盛0.2mA)
    付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)40抵抗(kΩ)1交流電圧(V)AC500分解能(最小)0.2mA機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A確度(交流電流)±3.0% F.S
電気測定カテゴリ