カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 京セラ(5)
- CHINO(チノー)(3)
- ノガ(2)
- カーメックス(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 三菱電機(1)
- 小林クリエイト(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 浪速鉄工(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「el3000」の検索結果

アナログ・クランプメーター
マルチ計測器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下