カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(2)
  • 共立電気計器(9)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 横河計測(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew snap」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクランプメータ マルチ計測器ミニクランプメータマルチ計測器(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
クランプメータ マルチ計測器クランプメータマルチ計測器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
電気測定カテゴリ