カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • omron(オムロン)(5)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(3)
  • 泰和電気工業(3)
  • テンパール工業(2)
  • 共立電気計器(1)
  • ラスタバナナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leg-108」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Io方式絶縁監視装置 マルチ計測器Io方式絶縁監視装置マルチ計測器
19,980税込21,978
1台
47日以内出荷
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2寸法(mm)W110 × H85.5 × D35質量(g)約300内径(Φmm)CT:22電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz精度設定電流値の±5.0%表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)警報出力リレー接点出力
その他測定用品カテゴリ