カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- BIGM(丸山製作所)(33)
- ホンダ(11)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- カーメックス(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TOA(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アイム(1)
- Ampco(1)
- 坂口電熱(1)
- ニチコン(1)
- 三菱ふそう(1)
- アライドテレシス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(1)
「mc1010」の検索結果

AC/DCミニクランプメーター
マルチ計測器¥59,980~税込¥65,978~1セット15日以内出荷AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A