カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- SMC(758)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 渡辺電機工業(6)
- プロトティップ(4)
- ユニックス[建築金物](3)
- UGREEN(3)
- スイコー(2)
- 東洋バルヴ(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 井筒製作所(1)
- Seeed Studio(1)
「tf100a」の検索結果

変流器 入力電流:100A 100:1 シャーシ取り付け
マルチ計測器¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:16mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:100A●出力電流:33.3 mA●全体の高さ:54mm●全体の幅:31mm●全体的な深さ:30mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5504アズワン品番65-7352-43