カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- SMC(5)
- コガネイ(4)
- 椿本チエイン(3)
- THK(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- TDK(1)
- 東京精密(1)
- 日進医療器(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ニッサン(1)
- 日進医療器(車イス)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
「y-160m」の検索結果
特価

貫通型クランプ・センサー
マルチ計測器¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g