カテゴリ
- 測定用品(6)
- クランプメーター(2)
- 電気測定その他関連用品(1)
- 制御機器(1)
- デジタルパネルメータ(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- 泰和電気工業(5)
- 三菱電機(5)
- 河村電器産業(8)
- BROYCE CONTROL(3)
- 北村製作所(6)
- omron(オムロン)(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 三菱ふそう(143)
- ホンダ(124)
- ミネベアミツミ(16)
- イトーキ(9)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- ESTERA(8)
- ロイヤル化成(6)
- ケナメタル(5)
- KVK(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
「zct」の検索結果

貫通型クランプ・センサー
マルチ計測器¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
変流器 入力電流:100A 100:1
マルチ計測器¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷電流センサ ZCT-22F。パルス電流検出での動作確認仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:22mm●入力電流:100A●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:20mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7359-47
フレキシブル漏れ電流計
マルチ計測器¥129,800税込¥142,7801台当日出荷自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
ミニクランプリーカー
マルチ計測器¥34,980~税込¥38,478~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
Io方式絶縁監視装置
マルチ計測器¥19,980税込¥21,9781台当日出荷漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA寸法(mm)W110 × H85.5 × D35質量(g)約300内径(Φmm)CT:22電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz精度設定電流値の±5.0%表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)警報出力リレー接点出力