カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- トライト
- エスコ(5)
- CKD(1)
- マキタ(1)
- ナベヤ(1)
- POSH Faith(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb166」の検索結果

LEDチューブストリング チューブストリング
トライト¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ