カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- トライト
- ジーエルサイエンス(268)
- KEMET(38)
- BROADCOM(29)
- SAMTEC(27)
- ROHM(22)
- 三菱ふそう(19)
- ダイヤトレンド(17)
- 日本継手(旧:JFE継手)(17)
- ツツミ工業(13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- SKC(環境測定)(11)
- VISHAY(10)
- ホンダ(9)
- SMC(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- グリーンハウス(6)
- NEC三菱(5)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sml」の検索結果
特価

LEDシームレス照明
トライト¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄
トライト¥6,998税込¥7,6981台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
トライト LEDシームレス照明光源色:青
トライト¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
トライト¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明
トライト¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明
トライト¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
LED調光仕様シームレス
トライト¥12,980税込¥14,2781本当日出荷調光可能なシームレス照明です。セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1幅(mm)29高さ(mm)38電圧(V)AC90~242入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz)色温度(K)2700