カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • トライト
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(521)
  • TP-LINK(64)
  • TRUSCO(28)
  • デジサートジャパン(20)
  • アイホン(18)
  • ホームテイスト(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • ベストコ(12)
  • エイト(11)
  • TOTO(11)
  • CKD(10)
  • カシムラ(10)
  • ぺんてる(アストラム)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • イスカル(7)
  • オーム電機(7)
  • 未来のアグリ(7)
  • Vivotek(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tls」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト

    LEDシームレス照明用 延長コードL200

    トライト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    直角部分の連結に便利です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
  • LEDシームレス照明用 延長コード トライト

    LEDシームレス照明用 延長コード

    トライト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
    トラスコ品番195-4736長さ(mm)500質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
  • LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライト

    LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ

    トライト
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
    トラスコ品番195-4737質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
  • LED調光仕様シームレス パワーコード トライト

    LED調光仕様シームレス パワーコード

    トライト
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内専用
  • LED調光仕様シームレス 延長コード トライト

    LED調光仕様シームレス 延長コード

    トライト
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 トライト

    トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄

    トライト
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
    材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト

    トライト LEDシームレス照明色温度6500K

    トライト
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト

    トライト LEDシームレス照明光源色:青

    トライト
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5光源色エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED調光仕様シームレス トライト

    LED調光仕様シームレス

    トライト
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1幅(mm)29高さ(mm)38電圧(V)AC90~242入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz)色温度(K)2700
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,198税込6,818
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200