カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • トライト
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • brembo(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • OVER RACING(2)
  • PITWORK(日産)(1)
  • SAMTEC(1)
  • SMC(10)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • Vesrah(2)
  • WR’S(ダブルアールズ)(5)
  • Zefal(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ニッサン(1)
  • ホンダ(26)
  • 三菱電機(4)
  • 日近(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf-15」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • LED投光器 トライト

    LED投光器

    トライト
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
    セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ
  • LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライト

    LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付

    トライト
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
    トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200消費電力(W)50均等荷重(kg)3.5保護等級IP66芯数3使用場所屋外ビーム角度(°)15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
sf-1特集