カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- トライト
- ホンダ(63)
- プロトブレンボ(12)
- WR’S(ダブルアールズ)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- トーホー(3)
- omron(オムロン)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 日近(1)
- シグマ光機(1)
- NAKANO(1)
- U-KANAYA(1)
- カナテクス(1)
- アディダス(1)
「zf-24」の検索結果

LED投光器
トライト¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ
LEDウォールウォッシャー
トライト¥119,800税込¥131,7801セット(2個)翌々日出荷簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付
トライト¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200消費電力(W)50均等荷重(kg)3.5保護等級IP66芯数3使用場所屋外ビーム角度(°)15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ