トライト翌々日出荷から3日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66エコロジー商品省エネ