カテゴリ
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- DATA POWER TECHNOLOGY
「dtp603450」の検索結果

リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2