カテゴリ

  • 家電(27)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DATA POWER TECHNOLOGY
  • ATEN(11)
  • BULGIN(13)
  • HAKKO(白光)(14)
  • HARWIN(14)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(410)
  • omron(オムロン)(7)
  • RS PRO(83)
  • SKC(環境測定)(67)
  • SKF(日本エスケイエフ)(21)
  • SMC(17)
  • SPARKFUN(106)
  • unitech(27)
  • エフケイシステム(19)
  • オーハウス(11)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • メディアカバーマーケット(1,201)
  • 桑名金属工業(8)
  • 沖データ(OKI)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「io data」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
  • リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマ DTPシリーズ

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
    寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
    寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)
    寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマ DTPシリーズ

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66