カテゴリ
- 家電(22)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- DATA POWER TECHNOLOGY
- ホンダ(222)
- SLOWER(48)
- LOWE(ライオン)(37)
- Lowepro(24)
- SUPERFLOWER(21)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- SKC(環境測定)(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TANGE SEIKI(6)
- 三菱(6)
- SpiceNote(6)
- RIDEZ(ライズ)(5)
- P・O・Pプロダクツ(5)
- 呉竹(4)
- カミイソ産商(4)
- ディラック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lowe」の検索結果
特価

リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個欠品中3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,198税込¥4,6181個当日出荷PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥999税込¥1,0991個3日以内出荷寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L