カテゴリ

  • 家電(9)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DATA POWER TECHNOLOGY
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • TMEHジャパン(2)
  • ELPA(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 北陽電機(1)
  • マイゾックス(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phr-2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)
寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
phr-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • phr-10