カテゴリ

  • 家電(20)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DATA POWER TECHNOLOGY
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • モートーン(255)
  • Phrozen(127)
  • ホンダ(24)
  • PENTAX(ペンタックス)(16)
  • CKD(13)
  • ネグロス電工(10)
  • StarTech.com(9)
  • ITSKINS(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • ラトックシステム(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • パイロット(5)
  • マイゾックス(5)
  • ノーブランド(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • SAMTEC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phr」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
    寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
    寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
関連キーワード
ph値特集