カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- FPS
- モノタロウ(2)
- ニルフィスク(12)
- E-Value(1)
- ケルヒャー(1)
- 三立機器(1)
- 日動工業(1)
- AXIAS(1)
「nilfisk aero21」の検索結果

HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA
FPS(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420