カテゴリ

  • 機構部品(51)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(246)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • グーリング(100)
  • エスコ(84)
  • NACHI(不二越)(83)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • TRUSCO(54)
  • 岡崎精工(53)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(48)
  • EIKO(栄工舎)(46)
  • シグマ光機(44)
  • プロトティップ(41)
  • 三菱マテリアル(39)
  • 廣杉計器(39)
  • SMC(36)
  • ワルター(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から4日以内出荷
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,600税込14,960
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)リングラッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平面取手 TAKIGEN(タキゲン)平面取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
614税込675
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
318税込350
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒 TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒TAKIGEN(タキゲン)
312税込343
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.7質量(g)21寸法L(mm)64寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)40寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.2寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)48寸法P2(mm)22寸法P3(mm)29扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10659
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,755税込3,031
1個
当日出荷から4日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L850)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
462税込508
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)TAKIGEN(タキゲン)
212税込233
1個
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ヒンジ(L60×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
78税込86
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
236税込260
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)リングラッチTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。
用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
セットキャップ・座金(皿ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(皿ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,912税込2,103
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,349税込2,584
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)なし
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
129税込142
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
129税込142
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
79税込87
1個
4日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(ナット用)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ロッド棒(Φ6×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
461税込507
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
440税込484
1個
8日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
ワンタッチカバン錠 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチカバン錠TAKIGEN(タキゲン)
963税込1,059
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー1本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ロッド棒(Φ8×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
563税込619
1個
3日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
414税込455
1個
5日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03165
ステンレス リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リングラッチTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
4日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
ロッド棒(Φ8×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
630税込693
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(両端穴径Φ5.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ5.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d1(Φmm)8