カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1,133)
  • 建築金物(12)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1,467)
  • アイリスオーヤマ(1,031)
  • メディアカバーマーケット(23,100)
  • RS PRO(15,985)
  • トレード(6,040)
  • NSK(日本精工)(5,758)
  • エスコ(5,011)
  • TRUSCO(4,468)
  • Panasonic(パナソニック)(3,985)
  • エレコム(3,601)
  • アズワン(3,566)
  • Festo(2,840)
  • AMPHENOL(2,738)
  • SAMTEC(2,673)
  • 三木プーリ(2,507)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,451)
  • NAKANO(2,322)
  • サンワサプライ(1,999)
  • マルゼン[厨房機器](1,959)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「い」の検索結果

1,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
  • ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    484税込532
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • ステンレス 自由蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自由蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トルクの調整を行えます。
    用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
  • 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    372税込409
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
  • ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用 サッシ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
    用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
  • 平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    562税込618
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
  • ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)1.6表面仕上げ生地
  • 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用 サッシ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    305税込336
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
    用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)125表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    160税込176
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    158税込174
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
  • 連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    連動樹脂蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
  • 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地
  • ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレストルク裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    822税込904
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
  • コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    コーナー抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,369税込2,606
    1個
    当日出荷
    用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
  • ステンレス 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
  • ステンレス 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 連動蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
  • キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ストッパー蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,213税込1,334
    1個
    当日出荷
    ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
  • ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 組立式旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    778税込856
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)360表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10156
  • リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    リフト式抜差し蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    863税込949
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
    用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
  • ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
  • ステンレス 溶接万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溶接万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • 丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ストップ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    224税込246
    1個
    当日出荷
    約95°でストップします。
    用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
  • L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 自由蝶番 (片開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自由蝶番 (片開き)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トルクの調整を行えます。
    用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
...
いびき特集