カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 田島メタルワーク(38)
  • BEST(ベスト)[金物](32)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • サンワダイレクト(18)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • クボデラ(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • 日東工業(4)
  • 河村電器産業(4)
  • GOAL(ゴール)(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • フカガワ(3)
  • ハーフェレ(3)
  • 中村敬木工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小扉」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓枠 TAKIGEN(タキゲン)窓枠TAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付けファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,897税込2,087
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
1,474税込1,621
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)小型スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
760税込836
1個
当日出荷
小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
窓枠(L366×W196) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)TAKIGEN(タキゲン)
3,149税込3,464
1個
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
薄型パネルロック TAKIGEN(タキゲン)薄型パネルロックTAKIGEN(タキゲン)
293税込322特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途小扉、点検扉適合板厚(mm)最大2
ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)キープ型ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
当日出荷から5日以内出荷
小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
簡易ロック付回転取手 TAKIGEN(タキゲン)簡易ロック付回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,247税込1,372
1個
当日出荷
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
六角レンチ締付ファスナー用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナー用キーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン)回転ラッチTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器の小扉材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス プッシュキャッチ受け金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチ受け金具TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23004
ステンレス プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
プラロック(レバータイプ) TAKIGEN(タキゲン)プラロック(レバータイプ)TAKIGEN(タキゲン)
177税込195
1個
当日出荷から4日以内出荷
小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
二軸ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
535税込589
1個
当日出荷
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0)質量(g)12タキゲンコード13525
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
当日出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
サイドリフト式面付クレモンボルト TAKIGEN(タキゲン)サイドリフト式面付クレモンボルトTAKIGEN(タキゲン)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のロッドで強力密閉 薄型で取付け面からの高さ約45mm
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護観音扉の小扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)
658税込724
1個
4日以内出荷
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
5日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
リング型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)リング型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
使用しないときリングは倒れ突起しません。
用途小型扉・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00067
ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用小型ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)TAKIGEN(タキゲン)
3,374税込3,711
1個
6日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
6日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
特装車用小扉ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)特装車用小扉ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,679税込2,947
1個
4日以内出荷
取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
用途小型ボックス、ハッチ、リッド材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11315