カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- スズキ(12)
- SMC(3)
- 東洋リントフリー(3)
- 三商(3)
- イトーキ(3)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- KOA(2)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- リケン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ミヤコ(1)
- 富士インパルス(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
「133c-2」の検索結果
特価

キースイッチ S-300
TAKIGEN(タキゲン)¥3,888税込¥4,2771個4日以内出荷C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき鍵300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80