カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(56)
  • EFFEX(エフェックス)(165)
  • EIKO(栄工舎)(87)
  • KANA(片山チエン)(214)
  • NACHI(不二越)(141)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(147)
  • OSG(オーエスジー)(205)
  • S&K(三興製作所)(89)
  • TRUSCO(141)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(140)
  • アイビッグ(92)
  • イマオコーポレーション(149)
  • エスコ(159)
  • グーリング(157)
  • ケナメタル(67)
  • 三木プーリ(77)
  • 三菱マテリアル(74)
  • 京セラ(82)
  • 大阪魂(610)
  • 岩田製作所(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14φ」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454税込¥499
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
  • グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)

    グラフトチューブ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(1000個)
    4日以内出荷
    上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。
    用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
  • グラフトチューブ L TAKIGEN(タキゲン)

    グラフトチューブ L

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
    用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • 重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
  • 重量用キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 超重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
    用途大型の機器・台車・ワゴン材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR)寸法t(mm)12表面仕上げ焼付塗装
  • 重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)