カテゴリ
- 機構部品(124)
- 防犯用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(149)
- BIGM(丸山製作所)(3,571)
- KITO(キトー)(1,413)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(467)
- omron(オムロン)(328)
- Panasonic(パナソニック)(539)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(376)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
- SUS(エスユーエス)(330)
- TRUSCO(381)
- エスコ(398)
- オカムラ(岡村製作所)(358)
- ケナメタル(296)
- コガネイ(1,134)
- サンエス(1,224)
- ホンダ(297)
- 三菱電機(824)
- 京セラ(357)
- 大阪魂(762)
- 雅(595)
- ブランドをもっと見る
「1l」の検索結果
特価

ローラー締りハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥6,986税込¥7,6851個当日出荷から5日以内出荷大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
キャビン用アウターハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷用途特装車・バス・建設機械付属品キー2本・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ブッシュ付アルミ旗蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
超重量用厚口抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥23,428税込¥25,7711個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 超重量扉用厚口ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥56,034税込¥61,6371個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥59,653税込¥65,6181個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
小判型抜差蝶番(L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥162税込¥1781個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,162~税込¥5,678~1個4日以内出荷三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥551税込¥6061個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
ストッパ付ガスダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥454~税込¥499~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス超小型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥595~税込¥655~1個当日出荷超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,355~税込¥5,891~1個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,710~税込¥1,881~1個当日出荷から5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
ステンレスレベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グレー車輪キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスターフット付固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)