カテゴリ

  • 機構部品(351)
  • 防犯用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(252)
  • エスコ(2,555)
  • RS PRO(478)
  • アズワン(451)
  • TRUSCO(444)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • オカムラ(岡村製作所)(401)
  • エレコム(389)
  • SMC(385)
  • サンワサプライ(339)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(338)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](327)
  • 近藤製作所(319)
  • オーム電機(308)
  • New-Era(ニューエラー)(303)
  • 三菱電機(260)
  • マキタ(254)
  • SHIMANO(シマノ)(227)
  • TOSTEM(LIXIL)(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2本」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,647税込5,112
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    6,007税込6,608
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    8,434税込9,277
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • 南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
  • システムロック TAKIGEN(タキゲン)

    システムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
    用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
  • 密閉型折りたたみ平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉型折りたたみ平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,342税込5,876
    1個
    当日出荷
    用途特装車・キュービクル・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)T0230
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠 (鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,517税込1,669
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 南京錠(#0200)吊長型 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)吊長型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質吊金:銅合金(C3602BD)付属品キー2本質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,923税込3,215特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 呼接ぎ用クリップ TAKIGEN(タキゲン)

    呼接ぎ用クリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    32,980税込36,278
    1袋(3000個)
    4日以内出荷
    ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。
    材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌密閉用セフティカラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    6,634税込7,297
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,134税込1,247
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    いかり型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スタッド防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
    用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 平面スイングハンドル(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)仕様本品専用止め金付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,506税込3,857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,341税込2,575
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,520税込7,172
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
    用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • パドロック TAKIGEN(タキゲン)

    パドロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷
    頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
    材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材付属品キー2本鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,194税込2,413
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
    用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
  • 首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    首長防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 小型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)30
  • 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,386税込4,825
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
  • 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    角型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックスリム

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,293税込1,422
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • FA-602用受座(安全脱出機構) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用受座(安全脱出機構)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)