カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(141)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(81)
  • サンドビック(37)
  • 渡辺電機工業(31)
  • ADVANTEC(29)
  • Ecliptek(28)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • エスコ(18)
  • 大阪魂(16)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 岩田製作所(12)
  • 住友重機械工業(12)
  • ホンダ(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 北川鉄工所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-13」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
4,218税込4,640
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 表付用角ラッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
986税込1,085
1個
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,408税込1,549
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,551税込2,806
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,004税込3,304
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠用キャップTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,969税込2,166
1個
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35寸法t(mm)2寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)6.5寸法W2(mm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31666
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192)TAKIGEN(タキゲン)
1,464税込1,610
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)
559税込615
1個
4日以内出荷
感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
フラット防水リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)フラット防水リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,055税込3,361
1個
4日以内出荷
ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。 指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0200
ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水カラーロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,974税込10,971
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット
アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31488
ステンレスキャリマウント TAKIGEN(タキゲン)ステンレスキャリマウントTAKIGEN(タキゲン)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途食品機械・医療機械・計測機器・環境機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン6材質(防振ゴム)耐油性ゴム表面仕上げ電解研磨
キャリマウント TAKIGEN(タキゲン)キャリマウントTAKIGEN(タキゲン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム質量(g)620寸法L1(mm)60×100寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)0.58寸法L2(mm)40寸法P(mm)80ストッパーなし寸法H1(mm)80寸法H2(mm)13寸法W1(mm)100寸法W2(mm)26寸法H3(mm)15車輪径D(Φmm)50表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30666