カテゴリ

  • 機構部品(1,550)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 物流用品(20)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(721)
  • IKO(日本トムソン)(1,792)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,285)
  • Panasonic(パナソニック)(1,046)
  • RS PRO(9,285)
  • SAMTEC(4,740)
  • SMC(6,242)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,710)
  • TRUSCO(2,456)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,603)
  • アズワン(1,199)
  • エスコ(11,045)
  • ノーブランド(1,148)
  • フエニックス・コンタクト(1,135)
  • ホンダ(1,516)
  • 三木プーリ(5,750)
  • 大阪魂(7,492)
  • 日本モレックス(molex)(1,630)
  • 水本機械製作所(1,004)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mm」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,667件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(26件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥145~税込¥160~
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥497~税込¥547~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,823~税込¥4,205~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥306~税込¥337~
    1個
    当日出荷
    高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    キャスターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥225~税込¥248~
    1個
    当日出荷
    路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥155~税込¥171~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
  • ステンレス ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローラーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
  • ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ30.1穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
  • キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    エアダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
    用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
  • ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(14件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
    用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
  • 強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    強力マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    取付け面が2方向選べるように設計されています。
    用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥675~税込¥743~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨