カテゴリ
- 機構部品(190)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(87)
- ABRACON(143)
- KEMET(190)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(109)
- MURATA(村田製作所)(140)
- RS PRO(303)
- SAMTEC(172)
- SMC(220)
- TDK(130)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(195)
- TRUSCO(296)
- アズワン(134)
- エスコ(520)
- グーリング(164)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
- 三木プーリ(131)
- 大阪魂(2,149)
- 岩田製作所(266)
- 椿本チエイン(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3.2mm」の検索結果
特価

ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
ホールプラグ(Φ30.1穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
ホールプラグ(Φ28.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥42税込¥461個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ホールプラグ(Φ12.7穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
ホールプラグ(Φ25.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥44税込¥481個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
ホールプラグ(Φ15.9穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
ホールプラグ(Φ19.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
ホールプラグ(Φ6.4穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
ホールプラグ(Φ9.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
ホールプラグ(Φ14.3穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
ホールプラグ(Φ8.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
ホールプラグ(Φ32.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.3寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)34.9寸法D2(Φmm)31.8寸法D3(Φmm)32
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
ホールプラグ(Φ45.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)38.0寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35.0タキゲンコード24626
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ホールプラグ(Φ51.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)55.0寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51.0タキゲンコード24629
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.05寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)20.0寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5タキゲンコード24618
ホールプラグ(Φ45.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個5日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45.0タキゲンコード24628
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥2,249~税込¥2,474~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
シャッター付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)¥219~税込¥241~1個当日出荷カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6色ライトグレー種類グロメット
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,373~税込¥3,710~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥20税込¥221個8日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8タキゲンコード24610