カテゴリ
- 機構部品(65)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- CKD(148)
- DAIKO(大光電機)(126)
- MAZDA(マツダ)(118)
- NEC(76)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- SMC(768)
- エスコ(110)
- オカムラ(岡村製作所)(469)
- コイズミ照明(86)
- サンワサプライ(67)
- ストア・エキスプレス(85)
- ニッサン(134)
- パール金属(105)
- メディアカバーマーケット(235)
- 三菱電機(195)
- 廣杉計器(89)
- 福井クラフト(100)
- ブランドをもっと見る
「35w」の検索結果
特価
関連キーワード

ヒンジ(L60×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥78税込¥861個欠品中軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L(mm)60寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.6寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22タキゲンコード10269
ヒンジ(L40×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
カラー(角タイプ)(L35×W12×Φ5用)
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個7日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)35寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13141
ステンレス カラー(角タイプ)L35×W12×Φ5
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個7日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)33寸法L(mm)35寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13150
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷小型扉に最適です。 抜差し型で取付けが簡単です。用途計測機器・オーディオ機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥689税込¥7581個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
ステンレス 角引手 (L120×W35)
TAKIGEN(タキゲン)¥832税込¥9151個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)48寸法L1(mm)120寸法L2(mm)92寸法H1(mm)2寸法H2(mm)11寸法P1(mm)106寸法P2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00757
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(26件のレビュー)¥171税込¥1881個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497税込¥5471個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
平型蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562~税込¥618~1個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
ステンレス 埋込み取手(ボルト式)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,295~税込¥1,425~1個当日出荷から7日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,492税込¥7,1411個当日出荷から7日以内出荷防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
防水プッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。用途ダストボックス・コンテナ付属品受座材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)882表面仕上げバレル研磨
平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥333税込¥3661個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768税込¥4,1451個当日出荷から7日以内出荷振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,237~税込¥1,361~1個当日出荷から7日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら