カテゴリ

  • 機構部品(501)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 建築金物(4)
  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(143)
  • BIGM(丸山製作所)(2,133)
  • IKO(日本トムソン)(523)
  • KAZEN(772)
  • KITO(キトー)(1,327)
  • MAZDA(マツダ)(3,613)
  • SMC(66,738)
  • WIDIA(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(901)
  • アイトス(713)
  • エスコ(587)
  • オカムラ(岡村製作所)(693)
  • コガネイ(1,047)
  • サンエス(1,814)
  • ジーベック(532)
  • ニッサン(677)
  • ホンダ(2,748)
  • 住商モンブラン(662)
  • 自重堂(811)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3l」の検索結果

531件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
  • ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
  • L型裏蝶番(3管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11703
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    欠品中
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥352税込¥387
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥787税込¥866
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • レベルアジャスター(M6×L3=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M6×L3=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード24376
  • 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546
  • 小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    7日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥361税込¥397
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 天蓋用平型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用平型ワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    スチールボールと板ばねの作用でロックします。
    用途計測機器・通信機器仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
    用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥834税込¥917
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,078税込¥1,186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
  • 薄型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)300寸法L1(mm)159~206寸法S(mm)17寸法L2(mm)150許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    リフト式抜差し蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥863税込¥949
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
    用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
  • ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ロータリーステー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥656税込¥722
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
  • ステンレス セフティロックステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス セフティロックステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,105税込¥4,516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
    用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 引戸用スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
    用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥266税込¥293
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • U型裏蝶番3型(L=62) TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番3型(L=62)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10511
  • 和文開閉シール(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥112税込¥123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70502
  • レバー型ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    レバー型ラバトリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
    用途トイレの扉材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)長さ(mm)80ねじ径穴あき表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(26件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
  • 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    大型スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
    用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 側面付せり上りヒンジ(左仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    側面付せり上りヒンジ(左仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,322税込¥2,554
    1個
    7日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
  • オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーブン用密閉リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)