カテゴリ

  • 機構部品(177)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(46)
  • ノーブランド(332)
  • RS PRO(279)
  • エスコ(231)
  • TRUSCO(135)
  • エイト(84)
  • BONDHUS(83)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(68)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
  • 八幡ねじ(43)
  • アズワン(39)
  • サンワダイレクト(36)
  • Wera(35)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
  • ヨコヅナ(34)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(33)
  • 日東工器(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm 棒」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインロック TAKIGEN(タキゲン)コインロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
497税込547
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=10)TAKIGEN(タキゲン)
52税込57
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20520
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,310税込1,441
1個
当日出荷から4日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185タキゲンコード10697
封印ビス(M5、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M5、首下長L1=20)TAKIGEN(タキゲン)
46税込51特価
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4.2寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20515
封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=16)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20519
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型南京錠TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
当日出荷から24日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
234税込257
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,399税込1,539
1個
欠品中
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,114税込1,225
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
874税込961
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
267税込294
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,275税込4,703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)錠前は防塵シャッター付左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)22種類丸形寸法MM5
ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L10)TAKIGEN(タキゲン)
260税込286
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-4・5用)TAKIGEN(タキゲン)
171税込188
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)20種類丸形寸法MM4
足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)27種類丸形寸法MM5
ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ8×L100)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
307税込338
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン)コインロックスリムTAKIGEN(タキゲン)
1,424税込1,566
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品キー2本・止め金
コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライTAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品キー2本・止め金
ステンレス レベリングフット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス レベリングフットTAKIGEN(タキゲン)
2,437税込2,681
1個
4日以内出荷
用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げバレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
689税込758
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
172税込189
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5
レベルアジャスター(M8×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M8×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
当日出荷
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM8×1.25適合金具KC-1275-C5-5N
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92