カテゴリ
- 機構部品(50)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(21)
- 大阪魂(250)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- グーリング(122)
- NACHI(不二越)(80)
- エスコ(79)
- OSG(オーエスジー)(58)
- 岡崎精工(54)
- TRUSCO(54)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(52)
- PISCO(ピスコ)(50)
- RYOCO(菱高精機)(47)
- EIKO(栄工舎)(46)
- 三菱マテリアル(44)
- シグマ光機(44)
- プロトティップ(41)
- SMC(36)
- ワルター(35)
- イシハシ精工(34)
- ブランドをもっと見る
「4.2φ」の検索結果
特価

ロッド棒(両端穴径Φ4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥586~税込¥645~1個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698税込¥4,0681袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,600~税込¥14,960~1個当日出荷から4日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ステンレス スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥614~税込¥675~1個当日出荷から4日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ロッド棒(Φ8×L850)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥462~税込¥508~1個当日出荷から3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥318~税込¥350~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912~税込¥2,103~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,349~税込¥2,584~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵なし
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥129税込¥1421個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.7質量(g)21寸法L(mm)64寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)40寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.2寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)48寸法P2(mm)22寸法P3(mm)29扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10659
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
ヒンジ(L60×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,755~税込¥3,031~1個当日出荷から4日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥236税込¥2601個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ワンタッチカバン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。引張荷重(N)49材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー1本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ロッド棒(Φ8×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥563税込¥6191個3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
プレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥79~税込¥87~1個4日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒(Φ8×L1200)
TAKIGEN(タキゲン)¥630~税込¥693~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
セットキャップ・座金(ナット用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
ロッド棒(両端穴径Φ5.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥586税込¥6451個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d1(Φmm)8
ロッド棒(Φ4×L1200)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥414税込¥4551個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03165