カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(178)
  • エスコ(159)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(140)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(81)
  • ダイヤトレンド(59)
  • BAUHAUS(マツ六)(56)
  • TRUSCO(46)
  • サンワサプライ(37)
  • BONDHUS(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(35)
  • 八幡ねじ(33)
  • エイト(32)
  • サンワダイレクト(29)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(27)
  • ノーブランド(25)
  • WPH(25)
  • サトーパーツ(23)
  • KTC(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m 棒」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=10)TAKIGEN(タキゲン)
52税込57
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20520
封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=16)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20519
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス EVケーブルフックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,668税込4,035
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)20種類丸形寸法MM4
ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L10)TAKIGEN(タキゲン)
260税込286
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)化粧座金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)27種類丸形寸法MM4
ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス すり割り押しねじTAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)引戸用小型プッシュロックTAKIGEN(タキゲン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
422税込464
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)TAKIGEN(タキゲン)
181税込199
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
414税込455
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,551税込2,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)TAKIGEN(タキゲン)
102税込112
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
245税込270
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20
キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20)TAKIGEN(タキゲン)
124税込136
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)4寸法L1(mm)4.5寸法D(Φmm)7.5寸法L2(mm)20寸法M(mm)4ねじ寸法MM4タキゲンコード905797
封印ビス(M4、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=20)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
49税込54
1個
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20518
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15
ワイヤージョイント(M4ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)ワイヤージョイント(M4ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
フラットリフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)フラットリフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)380適合板厚(mm)0.6~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)030
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス 取手(P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=40)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
ステンレス プラカラーちょうボルト(M4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730