カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 555(スリーファイブ)(1)
- FACOM(1)
- GENTOS(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RG(レーシングギア)(1)
- SMC(9)
- ハンマーキャスター(9)
- ホンダ(1)
- 光(1)
- 岡崎精工(1)
- 廣杉計器(6)
- 栃木屋(2)
「540sr」の検索結果
特価
関連キーワード

低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,188税込¥6,8071個7日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40
ステンレス低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥5,988税込¥6,5871個7日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら