カテゴリ
- 機構部品(36)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5)
- ATEN(12)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brother(ブラザー)(5)
- ERECTA(エレクター)(17)
- IKO(日本トムソン)(24)
- KSフィルター(4)
- KTC(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(4)
- カストロール(6)
- コンドーテック(10)
- 住友重機械工業(26)
- 旭製作所(3)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
「5w 30 4l」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥2,083~税込¥2,291~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,539~税込¥3,893~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥450~税込¥495~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,341~税込¥2,575~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,927~税込¥2,120~1個当日出荷から6日以内出荷防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
スリム平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349~税込¥1,484~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ステンレス 平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,519税込¥1,6711個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥155~税込¥171~1個当日出荷から5日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
防水プッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,349税込¥2,5841個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵なし
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,755税込¥3,0311個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥155~税込¥171~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912~税込¥2,103~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
プラスチックスイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 鍵付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834~税込¥3,117~1個当日出荷から5日以内出荷取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥26,634税込¥29,2971個4日以内出荷から5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
止め金3ポイントロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193税込¥2,4121個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
止め金3ポイントロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,276税込¥3,6041個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
スリム平面スイングハンドル封印付
TAKIGEN(タキゲン)¥9,180~税込¥10,098~1個4日以内出荷取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤
ステンレス スリム平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,047~税込¥8,852~1個4日以内出荷取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,034~税込¥14,337~1個4日以内出荷用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
スリム平面スイングハンドル(鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,216~税込¥1,338~1個5日以内出荷キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個7日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451