カテゴリ
- 機構部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- TRW(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
- カクダイ(5)
- スズキ(2)
- スバル(4)
- ダイハツ(4)
- トヨタ(19)
- ニッサン(7)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(11)
- 工進(2)
- 日野自動車(5)
- ブランドをもっと見る
「698-01」の検索結果

窓枠(強化ガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
窓枠(網入りガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から7日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色白内径(Φmm)Φ40
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)5日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40