カテゴリ
- 機構部品(102)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(54)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
- Igus(イグス)(382)
- MAZDA(マツダ)(200)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- Panasonic(パナソニック)(198)
- SMC(1,672)
- TRUSCO(186)
- エスコ(142)
- オザック精工(107)
- コノエ(515)
- サンコー(三甲)(169)
- トヨタ(127)
- ノーブランド(116)
- ホンダ(501)
- 大阪魂(291)
- 廣杉計器(117)
- 日野自動車(335)
- ブランドをもっと見る
「70l」の検索結果

ステンレス ピン(Φ6×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
ピン(Φ6×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥72税込¥791個4日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11590
ステンレス ピン(Φ5×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥191税込¥2101個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67タキゲンコード11615
ピン(Φ5×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥60税込¥661個5日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11595
ストッパーヒンジ (L100×W70)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個当日出荷平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥518~税込¥570~1個欠品中底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥810~税込¥891~1個当日出荷から5日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
ステンレス チェイン止め金具(L=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥669税込¥7361個4日以内出荷材質ステンレス寸法L(mm)70寸法d(mm)11寸法D(Φmm)7寸法W(mm)9使用荷重(N)700タキゲンコード11503
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥543税込¥5971個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥975税込¥1,0731個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
キャップヒンジ(L80×W70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個欠品中材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:40質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10725
ロータリーアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個5日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)190寸法L1(mm)100寸法L2(mm)70材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21604
平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥476税込¥5241個5日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661
導電性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081税込¥2,2891個4日以内出荷底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)145ピッチ(mm)1.75硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:7.84寸法MM12タキゲンコード31814
導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,699税込¥2,9691個5日以内出荷底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)240ピッチ(mm)2硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:8.82寸法MM16タキゲンコード31813
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥542税込¥5961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11676
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,040税込¥8,8441個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,081~税込¥2,289~1個4日以内出荷から5日以内出荷クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個4日以内出荷クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥1,124税込¥1,2361個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ボールキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,778税込¥3,0561個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
ステンレス スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥799税込¥8791個当日出荷スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス ドアストッパー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上