カテゴリ
- 機構部品(122)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(75)
- ERECTA(エレクター)(112)
- Festo(111)
- Igus(イグス)(406)
- MAD MAX(マッドマックス)(192)
- MICROCHIP(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(168)
- omron(オムロン)(125)
- RS PRO(1,037)
- SAMTEC(806)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(275)
- WURTH ELEKTRONIK(225)
- アサ電子工業(488)
- エスコ(811)
- ノーブランド(155)
- 三木プーリ(261)
- 大阪魂(338)
- 日本モレックス(molex)(132)
- 水本機械製作所(118)
- ブランドをもっと見る
「8mm2」の検索結果

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
ステンレス 丸落し
TAKIGEN(タキゲン)¥3,036~税込¥3,340~1個当日出荷から6日以内出荷シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥528税込¥5811個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥608税込¥6691個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥624税込¥6861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,349~税込¥1,484~1個当日出荷亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥563税込¥6191個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
取手2型(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥101~税込¥111~1個当日出荷耐塩・絶縁性が優れています。用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
平型蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562~税込¥618~1個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
ロッド受け(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色白適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥749税込¥8241個当日出荷SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
ステンレス 天蓋用ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,418税込¥2,6601個当日出荷から4日以内出荷用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181~税込¥1,299~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
アジャスターゴムパッド(外径Φ79)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個欠品中取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)17寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)75寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)59寸法W1(mm)8寸法W2(mm)3タキゲンコード31503
平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3