カテゴリ
- 機構部品(64)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ホンダ(173)
- スバル(53)
- SMC(51)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ケナメタル(28)
- ニッサン(22)
- アメリカン電機(20)
- TRUSCO(17)
- ナンシン(13)
- エスコ(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- オザック精工(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 三桂製作所(8)
- サカエ(7)
- ParkerTAIYO(6)
- テンパール工業(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ブランドをもっと見る
「KC12」の検索結果

レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥739税込¥8131個当日出荷質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)
TAKIGEN(タキゲン)¥261~税込¥287~1個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)
TAKIGEN(タキゲン)¥299税込¥3291個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17タキゲンコード31483
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
ステンレスレベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=24.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)113タキゲンコード31485
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100タキゲンコード21295
ステンレス スライドレール(L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,184税込¥4,6021個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)890許容荷重(N)471タキゲンコード21483
レベルアジャスター(M20×L2=180)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
ステンレス スライドレール(L406.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,930税込¥4,3231個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
エラストマーレベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥237~税込¥261~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。用途医療機器・福祉機器材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
ステンレス スライドレール(L304.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,144税込¥3,4581個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)590許容荷重(N)431タキゲンコード21480
ステンレス スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,491税込¥4,9401個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1000許容荷重(N)451タキゲンコード21484
ステンレス スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個欠品中ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
ステンレス スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,828税込¥5,3111個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1090許容荷重(N)441タキゲンコード21485
ステンレス スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,610税込¥3,9711個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)
TAKIGEN(タキゲン)¥261税込¥2871個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34タキゲンコード31667
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,249税込¥2,4741個当日出荷から4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115タキゲンコード31344
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。色シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,575税込¥1,7331個当日出荷から4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥609税込¥6701個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥823税込¥9051個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,082税込¥2,2901個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。色ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
レベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。用途栽培架台・屋外設置製品
レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
ステンレス スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,471税込¥2,7181個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
ステンレス スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,215税込¥5,7371個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)412タキゲンコード809300
ステンレス スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,043税込¥4,4471個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)441タキゲンコード809299
ステンレス スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1420許容荷重(N)402タキゲンコード21488