カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「a-1157-2」の検索結果

ステンレス 舟底引手(L105×W24)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)23寸法L1(mm)105寸法L2(mm)66寸法P(mm)88寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)21表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00753
ロック付コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,586税込¥2,8451個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨