カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
「a-1176-sp-8」の検索結果
特価

十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)