カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SMC(128)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • コガネイ(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 三木プーリ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SAMTEC(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • トヨタ(3)
  • エスコ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 堺電業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160-a-2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)地震感知ガルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,216税込1,338
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
内部解除止め金 TAKIGEN(タキゲン)内部解除止め金TAKIGEN(タキゲン)
968税込1,065
1個
4日以内出荷
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
A-446用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキンTAKIGEN(タキゲン)
102税込112
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック平面ハンドル(同番)TAKIGEN(タキゲン)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・ビスセット・キー2本消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229