カテゴリ
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 内田洋行(56)
- ホンダ(44)
- MAZDA(マツダ)(39)
- ミツビシ(17)
- ユニット(14)
- SMC(11)
- スバル(11)
- PROST's(6)
- アカギ(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- トヨタ(4)
- MANN-FILTER(4)
- ELPA(3)
- 三菱電機(3)
- ニッサン(3)
- エスコ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
「a-372」の検索結果

A-372用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥597~税込¥657~1個4日以内出荷鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
防水セパレートハンドル用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664
防水セパレートハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個4日以内出荷ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
防水セパレートハンドル用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥676税込¥7441個4日以内出荷鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード04556
ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 防水ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,507~税込¥15,958~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60