カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-481n-4」の検索結果

強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,539税込¥3,8931個当日出荷から4日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,294税込¥3,6231個当日出荷から5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル(インジケーター付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル(インジケーター付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個9日以内出荷から10日以内出荷傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK60
A-481用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個4日以内出荷ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 A-481-RC-4Nは袋形状です。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード04274