カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SMC(4)
  • スバル(5)
  • トヨタ(7)
  • ニッサン(6)
  • ノウキナビプラス(4)
  • ハリケーン(3)
  • ホンダ(151)
  • マキタ(10)
  • ミツビシ(16)
  • 三菱ふそう(8)
  • 三菱電機(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(4)
  • 河淳(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-662」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • 抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌密閉用セフティカラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥6,634税込¥7,297
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
  • FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用カギピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
  • FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,551~税込¥2,806~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
    用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1個
    当日出荷
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
  • 密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)鍵350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
  • 取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    取手付庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)質量(g)180材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
  • 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,386税込¥4,825
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)鍵0350タキゲンコード60924
  • ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用セーフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,676税込¥21,644
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
  • 連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764