カテゴリ
- 機構部品(7)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(2)
- TOEX(LIXIL)(22)
- コクヨ(10)
- アート(7)
- アルファ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日本アイ・エス・ケイ(3)
- ロックマンジャパン(3)
- ハイテクウッドプラス(3)
- エスコ(2)
- 栃木屋(2)
- SOL HARD(2)
- ハイロジック(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- ABB(2)
- EATON(イートン)(2)
- アイアイ(1)
- ブランドをもっと見る
「a1錠」の検索結果

ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,284~税込¥5,812~1個当日出荷から5日以内出荷1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
地震感知ガルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,320~税込¥9,152~1個当日出荷から4日以内出荷用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
ダイヤルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)色グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
ステンレス 南京錠用平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥15,867税込¥17,4541個4日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)用途シェルター・キュービクル・屋外盤付属品止め金・取付け板・ビスセット適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04221
電磁ロック平面ハンドル(同番)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。付属品止め金・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
ラッチ式平面ハンドル電気錠
TAKIGEN(タキゲン)¥26,067税込¥28,6741個6日以内出荷から47日以内出荷ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。用途特装車・建機・鉄道車両・バス動作時間約0.5秒~1.0秒以内