カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Kawasaki(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
「a1177-1」の検索結果

ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM16タキゲンコード00774